Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 440-2158 H5 Plugg 5/16-18NC | AH9XFL 45N008

WESTWARD 440-2158 H5 Plugg 5/16-18NC

Finns i lager
Artikel: AH9XFL Modell: 440-2158Korsreferens: 45N008

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

150SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelH5-kontakt, 5 / 16-18NC
Passar märkeMot väster

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 440-2158 H5 Plugg 5/16-18NC
150SEK /enhet