Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 44C488 Fettpistolhandtag Svarta ändar 8000 Psi | AD4UMY

WESTWARD 44C488 Grease Gun Spak Black Ends 8000 Psi

Finns i lager
Artikel: AD4UMY Modell: 44C488
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
781SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrease Gun
Bulkkapacitet16 oz.
Kassettkapacitet14 oz.
Fyll på pistolenPatron, bulk, påfyllningspump
FettshandtagstilSpak
Slanglängd12 "
Max. Arbetstryck8000 psi
MunstyckeförlängningstypHårt rör och flexslang
Rörlängd5-1 / 2 "
Slag för 1 Oz. Produktion27
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Verktygslängd16 "
RörfärgKlar med svarta rörändar
Volym per stroke0.037 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)37.85
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8467195030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Variabel slaglängd / helslag (variabel slaglängd)

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckVerktygslängdPris
WESTWARD 15F202 Handtag för fettpistolhandtag 8000 Psi | AA6ZAL 15F2028000 psi-615SEK
WESTWARD 15F210 Handtag för smörjpistol 10000 Psi | AA6ZAV 15F21010,000 psi14.5 "570SEK
WESTWARD 44C491 Fettpistolspak Gröna ändar 8000 Psi | AD4UNB 44C4918000 psi16 "844SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 44C488 Grease Gun Spak Black Ends 8000 Psi
781SEK /enhet