Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 49C128 Ficklampa för allmän användning LED D 30 Lm | AD6RBN

WESTWARD 49C128 Ficklampa för allmän användning LED D 30 Lm

Finns i lager
Artikel: AD6RBN Modell: 49C128
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
177SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårNej
Batteriets bränningstid72 timmar
batteri~~POS=TRUNCD
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 65m
KroppsfärgGul / svart
Kroppsdia.2.25 "
Body MaterialPlast
Släpp betygNer till 1.5m
FicklampaGenerell mening
FokusFast
slag~~POS=TRUNC5 ft.
Lampans liv30K tim
lamptypLED
Längd6.625ft.
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång30 lm
LjusutgångslägenHög
Lumens30
Lumens intervall0 till 49
Maximal lumenutgång30
Antal batterier2
Byte lampa41-1643 (ledd)
Körtid vid hög inställning72 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typSkjut
VattenpenetrationsvärdeInte specificerad
Vikt med batterier1.05 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLampans livBatteriets bränningstidbatteri~~POS=TRUNCLängdLjusutgångLjusutgångslägenLumensMaximal lumenutgångPris
WESTWARD 32ZN12 Handhållen ficklampa Led 2d 123 timmar 5.28 Oz. | AG3ECD 32ZN1250K tim123 timmar2D7.75 "20 lmOn / off202099SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 49C128 Ficklampa för allmän användning LED D 30 Lm
177SEK /enhet