WESTWARD 49C154 Bärbar högtryckstvätt 1500 Psi | AD6RBR

WESTWARD 49C154 Bärbar högtryckstvätt 1500 Psi

Finns i lager
Artikel: AD6RBR Modell: 49C154

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 948 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtryckstvätt
Förstärkare AC11
Flödeshastighet1.28 gpm
Slangens mått1/4 "x 20 fot
HP1.9
Nettovikt17 lb.
Arbetstryck1500 psi
KONTAKT-TYP1-15P
Användbara timmar per vecka0 till 10
Volt / fas120/60
Vatteneffekt Temp.0 till 122 grader F
VattentypFörkylning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.64
Fartygets höjd (cm)50.01
Fartygets längd (cm)34.01
Fartygets bredd (cm)29.01
HS-kod8424309000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACFlödeshastighetHPNettoviktArbetstryckPris
WESTWARD 49C152 Bärbar högtryckstvätt 1350 Psi | AD6RBP 49C152111.28 gpm1.916 lb.1350 psi2 769 kr
WESTWARD 49C153 bärbar högtryckstvätt 1450 psi | AD6RBQ 49C153111.28 gpm1.917 lb.1450 psi2 858 kr
WESTWARD 49C155 Bärbar högtryckstvätt 1900 Psi | AD6RBT 49C155121.30 gpm224 lb.1900 psi9 163 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 49C154 Bärbar högtryckstvätt 1500 Psi
3 948 kr /enhet