Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4LZD7 Sockelbitsdrivning 1/2 Drivenhet 2 L | AD8TBL

WESTWARD 4LZD7 Slaghylsa Bit Driver 1/2 Drive 2 L

Finns i lager
Artikel: AD8TBL Modell: 4LZD7
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
103SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrivrutin för stötsocket
Drivstorlek1 / 2 "
FinishSvartoxid
Antal poäng6
Total längd2"
SAE eller metriskSAE
Storlek1 / 4 "
SockeldjupStandard
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0968
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekFinishPris
WESTWARD 4LZC1 Sockelbitskruvdragare 3/8 x 2 | AD8TAV 4LZC13 / 8 "oljad92SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4LZD7 Slaghylsa Bit Driver 1/2 Drive 2 L
103SEK /enhet