Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4LZG7 Impact Phillips Bit #2 3/8 Drive | AD8TCQ

WESTWARD 4LZG7 Impact Phillips Bit #2 3/8 Drive

Finns i lager
Artikel: AD8TCQ Modell: 4LZG7
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
18SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlagskruvmejselbit
Bitlängd5 / 16 "
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex
FinishSvartoxid
Antal poäng4
Total längd1 5 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Storlek#2
Tips typPhillips

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdDrivstorlekTotal längdPris
WESTWARD 4LZG4 Impact Phillips Bit #2 1/4 Drive | AD8TCM 4LZG41 / 4 "1 / 4 "1"10SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4LZG7 Impact Phillips Bit #2 3/8 Drive
18SEK /enhet