Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4NZK1 Kombinationsnyckelnyckel metrisk 6-35 / 64in L | AD9BAB

WESTWARD 4NZK1 Combination Flare Nut Wrench Metrisk 6-35/64in L

Finns i lager
Artikel: AD9BAB Modell: 4NZK1

Få det Maj 8, Onsdag
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
152SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsnyckelnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvud180 grader
Huvudstorlek10mm x 12mm
MaterialStål
Antal poäng6
Total längd7.5
SAE eller metriskmetrisk
Storlek10 x 12mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
WESTWARD 4NZK2 Kombinationsnyckelnyckel metrisk 7-1 / 32in L | AD9BAC 4NZK28.513 x 14 mm166SEK
WESTWARD 4NZK3 Kombinationsnyckelnyckel metrisk 7-39 / 64in L | AD9BAD 4NZK39.2515 x 17 mm185SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4NZK1 Combination Flare Nut Wrench Metrisk 6-35/64in L
152SEK /enhet