Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4NZK2 Kombinationsnyckelnyckel metrisk 7-1 / 32in L | AD9BAC

WESTWARD 4NZK2 Combination Flare Nut Wrench Metrisk 7-1/32in L

Finns i lager
Artikel: AD9BAC Modell: 4NZK2
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
166SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsnyckelnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvud180 grader
Huvudstorlek13mm x 14mm
MaterialStål
Antal poäng6
Total längd8.5
SAE eller metriskmetrisk
Storlek13 x 14 mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
WESTWARD 4NZK1 Kombinationsnyckelnyckel metrisk 6-35 / 64in L | AD9BAB 4NZK17.510 x 12mm152SEK
WESTWARD 4NZK3 Kombinationsnyckelnyckel metrisk 7-39 / 64in L | AD9BAD 4NZK39.2515 x 17 mm185SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4NZK2 Combination Flare Nut Wrench Metrisk 7-1/32in L
166SEK /enhet