Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4YP48 Snap Ring Tång Set | AE2NKP

WESTWARD 4YP48 Snap Ring Tång Set

Finns i lager
Artikel: AE2NKP Modell: 4YP48

Få det Maj 6, Måndag
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
855SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållringstångsats
KonverterarFrån internt till externt genom att byta komplett huvud
För Bore Dia.3/8 till 2 "
För Shaft Dia.3/8 till 2 "
HandleDämpat grepp
Hantera färgBlå
Handtag DesignKuddgrepp
MaterialLegerat stål
Antal bitar4
Total längd6"
Vårens återkomstJa
Spetsvinkel (grader)0, 45 och 90
Tips Dia.0.045 ", 0.060"
Tipsstorlek0.045 till 0.060 "
Tips typutbytbar
TypUtbytbart huvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4YP48 Snap Ring Tång Set
855SEK /enhet