Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 53YP87 Sockel, 1/4 tums enhetsstorlek, 5 mm Sockelstorlek, 6-punkts krom | CU9WRW

WESTWARD 53YP87 Sockel, 1/4 tums enhetsstorlek, 5 mm Sockelstorlek, 6-punkts krom

Finns i lager
Artikel: CU9WRW Modell: 53YP87

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD 53YU55 Sockel, 1/2 tums enhetsstorlek, 1 1/16 tums sockelstorlek, 12-punkts krom | CU9WKE 53YU55120SEK
WESTWARD 53YV37 Sockel, 1/2 tums enhetsstorlek, 1 1/4 tums sockelstorlek, 12-punkts, djup, krom | CU9WKF 53YV37164SEK
WESTWARD 53YU56 Sockel, 1/2 tums enhetsstorlek, 1 1/8 tums sockelstorlek, 12-punkts krom | CU9WKG 53YU56141SEK
WESTWARD 53YU17 Sockel, 1/2 tums enhetsstorlek, 1 1/8 tums sockelstorlek, 6-punkts krom | CU9WKH 53YU17128SEK
WESTWARD 5MV37 Sockel, 1/2 tums enhetsstorlek, 1 3/16 tums sockelstorlek, 12-punkts krom | CU9WKJ 5MV375SEK
WESTWARD 53YU18 Sockel, 1/2 tums enhetsstorlek, 1 3/16 tums sockelstorlek, 6-punkts krom | CU9WKK 53YU18122SEK
WESTWARD 53YU96 Sockel, 1/2 tums enhetsstorlek, 1 3/16 tums sockelstorlek, 6-punkts, djup, krom | CU9WKL 53YU96197SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 53YP87 Sockel, 1/4 tums enhetsstorlek, 5 mm Sockelstorlek, 6-punkts krom
32SEK /enhet