Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 54TL56 Uttag, SAE, sexkant, spetsstorlek 1/8 | AX3MMC

WESTWARD 54TL56 Socket Bit, SAE, Hex, spetsstorlek 1/8"

Finns i lager
Artikel: AX3MMC Modell: 54TL56

Få det Maj 20, Måndag
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
99SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit
BitstilHex
Drivstorlek3 / 8 "
FinishHelpolerad krom
Infoga längd (in.)3 / 4 "
MaterialLegerat stål
Antal poäng6
Total längd1.75 "
SAE eller metriskSAE
SockeldjupStandard
Tipsstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0383
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTipsstorlekDrivstorlekFinishInfoga längdMaterialTotal längdSAE eller metriskSockeldjupPris
WESTWARD 20WZ92 Socket Bit 1/4 Inch Drive Storlek T8 Torx(R) | AG9MHN 20WZ92T81 / 4 "krom-S2 stål, kromvanadin1.375 "SAEStandard104SEK
WESTWARD 53YV79 Sockelbits, SAE, Hex, spetsstorlek 3/16" | AX3MFW 53YV793 / 16 "3 / 8 "Full polsk-CrV1.75 "SAEStandard68SEK
WESTWARD 54TL89 Sockelbits, SAE, Hex, spetsstorlek 1/4" | AX3MHY 54TL891 / 4 "1 / 4 "Helpolerad krom-Legerat stål1.5 "SAEStandard88SEK
WESTWARD 54TM01 Sockelbits, metrisk, sexkant, spetsstorlek 1/4" | AX3MKC 54TM011 / 4 "1 / 4 "Helpolerad krom-Legerat stål4.75 "SAEExtra lång27SEK
WESTWARD 54TM97 hylsbit, metrisk, sexkant, spetsstorlek 14mm | AX3MKF 54TM9714mm1 / 2 "Full polsk-CrV2.25 "metriskStandard93SEK
WESTWARD 54TM95 hylsbit, metrisk, sexkant, spetsstorlek 10mm | AX3MMZ 54TM9510mm1 / 2 "Full polsk-CrV2.25 "metriskStandard73SEK
WESTWARD 54TM80 Socket Bits, SAE, Hex, Spetsstorlek 1/2" | AX3MNE 54TM801 / 2 "1 / 2 "Helpolerad krom-Legerat stål2.25SAEStandard94SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 54TL56 Socket Bit, SAE, Hex, spetsstorlek 1/8"
99SEK /enhet