Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 54TM85 Socket Bit, Hex, SAE, 1/4 Inch Tip, 5-1/4 Inch L | CD2MLF

WESTWARD 54TM85 Socket Bits, Hex, SAE, 1/4 tums spets, 5-1/4 tum L

Finns i lager
Artikel: CD2MLF Modell: 54TM85
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
196SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit
BitstilHex
Drivstorlek1 / 2 "
FinishHelpolerad krom
Infoga längd3.5 "
MaterialLegerat stål
Antal poäng6
Total längd5.25 "
SAE eller metriskSAE
SockeldjupExtra lång
Tipsstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1058

Produktvarianter

ProduktModellTipsstorlekDrivstorlekFinishInfoga längdMaterialTotal längdSAE eller metriskSockeldjupPris
WESTWARD 20WZ92 Socket Bit 1/4 Inch Drive Storlek T8 Torx(R) | AG9MHN 20WZ92T81 / 4 "krom-S2 stål, kromvanadin1.375 "SAEStandard104SEK
WESTWARD 53YV79 Sockelbits, SAE, Hex, spetsstorlek 3/16" | AX3MFW 53YV793 / 16 "3 / 8 "Full polsk-CrV1.75 "SAEStandard68SEK
WESTWARD 54TL89 Sockelbits, SAE, Hex, spetsstorlek 1/4" | AX3MHY 54TL891 / 4 "1 / 4 "Helpolerad krom-Legerat stål1.5 "SAEStandard88SEK
WESTWARD 54TM01 Sockelbits, metrisk, sexkant, spetsstorlek 1/4" | AX3MKC 54TM011 / 4 "1 / 4 "Helpolerad krom-Legerat stål4.75 "SAEExtra lång27SEK
WESTWARD 54TM97 hylsbit, metrisk, sexkant, spetsstorlek 14mm | AX3MKF 54TM9714mm1 / 2 "Full polsk-CrV2.25 "metriskStandard93SEK
WESTWARD 54TL56 Socket Bits, SAE, Hex, Spetsstorlek 1/8" | AX3MMC 54TL561 / 8 "3 / 8 "Helpolerad krom-Legerat stål1.75 "SAEStandard99SEK
WESTWARD 54TM95 hylsbit, metrisk, sexkant, spetsstorlek 10mm | AX3MMZ 54TM9510mm1 / 2 "Full polsk-CrV2.25 "metriskStandard73SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 54TM85 Socket Bits, Hex, SAE, 1/4 tums spets, 5-1/4 tum L
196SEK /enhet