Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5RDZ5 fastnyckelnyckel 1/4 x 1/4 3 tum | AE6EMA

WESTWARD 5RDZ5 fast stiftnyckel 1/4 x 1/4 3 tum

Finns i lager
Artikel: AE6EMA Modell: 5RDZ5
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
570SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFast nyckelnyckel
Kapacitet1-1 / 4 till 3 "
FinishSvartoxid
Längd8 1 / 16 "
MaterialCR-V stål
Total längd8 1 / 16 "
Pin Dia.1 / 4 "
Stiftlängd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLängdTotal längdPin Dia.StiftlängdPris
WESTWARD 5RDZ3 Skiftnyckel med fast stiftnyckel 1/8 x 1/8 2 tum | AE6ELY 5RDZ33/4 till 2 "6.375 "6.375 "1 / 8 "1 / 8 "492SEK
WESTWARD 5RDZ4 Skiftnyckel med fast stiftnyckel 3/16 x 3/16 3 tum | AE6ELZ 5RDZ41-1 / 4 till 3 "8 1 / 16 "8 1 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "560SEK
WESTWARD 5RDZ6 fast nyckelnyckel 1/4 x 1/4 4-3 / 4in | AE6EMB 5RDZ62 till 4-3 / 4 "11.25 "11.25 "1 / 4 "1 / 4 "694SEK
WESTWARD 5RDZ7 fast nyckelnyckel 3/8 x 3/8 6-1 / 4in | AE6EMC 5RDZ74-1/2 to 6-1/4"12.25 "12.25 "3 / 8 "3 / 8 "865SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5RDZ5 fast stiftnyckel 1/4 x 1/4 3 tum
570SEK /enhet