Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5TWE3 Tap 3/4-10 3 Flöjt | AE6LVX

WESTWARD 5TWE3 Tap 3/4-10 3 Flöjt

Finns i lager
Artikel: AE6LVX Modell: 5TWE3
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
725SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
Finishobestruket
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd4.25 "
Tonhöjd10
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.59 "
Storlek3 / 4 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
WESTWARD 5TWC5 Knacka 4-40 2 flöjt | AE6LVC 5TWC5UNC21.875 "40H20.141 "#49 / 16 "134SEK
WESTWARD 5TWC7 Knacka 6-32 2 flöjt | AE6LVE 5TWC7UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "118SEK
WESTWARD 5TWC8 Spiralpunktskontakt 8-32 2 Flöjt | AE6LVF 5TWC8UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "118SEK
WESTWARD 5TWC9 Knacka 10-24 2 Flöjt | AE6LVG 5TWC9UNC22.375 "24H30.194 "#107 / 8 "118SEK
WESTWARD 5TWD0 Knacka 10-32 2 flöjt | AE6LVH 5TWD0UNF22.375 "32H30.194 "#107 / 8 "118SEK
WESTWARD 5TWD1 Knacka på 1 / 4-20 2 flöjt | AE6LVJ 5TWD1UNC22.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"113SEK
WESTWARD 5TWD2 Tap 1 / 4-28 2 flöjt | AE6LVK 5TWD2UNF22.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"118SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5TWE3 Tap 3/4-10 3 Flöjt
725SEK /enhet