Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5TWH2 Tap 3-48 2 flöjt | AE6LXD

WESTWARD 5TWH2 Tap 3-48 2 Flöjt

Finns i lager
Artikel: AE6LXD Modell: 5TWH2

Få det Maj 20, Måndag
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
230SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishTenn
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt2
Total längd1 13 / 16 "
Tonhöjd48
Gränser för pitchdiameterH2
Shank Dia.0.141 "
Storlek#3
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
WESTWARD 5TWH0 Knacka på 0-80 2 flöjt | AE6LXB 5TWH0UNF21.625 "80H20.141 "#05 / 16 "25SEK
WESTWARD 5TWH1 Knacka 2-56 2 flöjt | AE6LXC 5TWH1UNC21.75 "56H20.141 "#27 / 16 "257SEK
WESTWARD 5TWH4 Knacka 5-40 2 flöjt | AE6LXF 5TWH4UNC21 15 / 16 "40H20.141 "#55 / 8 "14SEK
WESTWARD 5TWH9 Knacka 8-32 2 flöjt | AE6LXL 5TWH9UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "95SEK
WESTWARD 5TWJ1 Knacka 10-32 2 flöjt | AE6LXN 5TWJ1UNF22.375 "32H20.381 "#107 / 8 "146SEK
WESTWARD 5TWJ7 Tap 1 / 4-20 2 flöjt | AE6LXV 5TWJ7UNC22.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"81SEK
WESTWARD 5TWJ8 Tap 1/4-28 2 Flöjt | AE6LXW 5TWJ8UNF22.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"145SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5TWH2 Tap 3-48 2 Flöjt
230SEK /enhet