Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 6DWH1 Rip-klo hammare Stål Slät 20 Oz | AE8LKH

WESTWARD 6DWH1 Rip-klo Hammare Stål Slät 20 Oz

Finns i lager
Artikel: AE8LKH Modell: 6DWH1

Få det Maj 14, Tisdag
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
466SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRip Claw Hammer
AnsikteSmooth
Ansiktsdiameter1 1 / 4 "
HandleStålhandtag med gummigrepp i termoplast
HuvudmaterialKolstål
Huvudvikt20 oz.
Total längd13.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8205203000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHandleHuvudviktTotal längdPris
WESTWARD 6DWG9 Rip-klo hammare stål fräst 22 oz | AE8LKF 6DWG91 1 / 8 "Stålhandtag med gummigrepp i termoplast22 oz.16 "511SEK
WESTWARD 6DWH0 Rip-klo hammare Stål Slät 22 Oz | AE8LKG 6DWH01 3 / 8 "Stålhandtag med gummigrepp i termoplast22 oz.16 "445SEK
WESTWARD 6DWH2 Rip-klo Hammare Stål Slät 16 Oz | AE8LKJ 6DWH21 1 / 8 "Stålhandtag med gummigrepp i termoplast16 oz.13 "323SEK
WESTWARD 6DWH3 Rip-claw Hammer Steel Axe Slät 20 Oz | AE8LKK 6DWH31 1 / 4 "Stål med stötdämpande nylongrepp, Ax-Style20 oz.13.5 "312SEK
WESTWARD 6DWH4 Rip-claw Hammer Steel Ax Smooth 16 Oz | AE8LKL 6DWH41 5 / 32 "Stål med stötdämpande nylongrepp, Ax-Style16 oz.13.5 "263SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 6DWH1 Rip-klo Hammare Stål Slät 20 Oz
466SEK /enhet