Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 6DWH4 Rip-claw Hammer Steel Ax Smooth 16 Oz | AE8LKL

WESTWARD 6DWH4 Rip-klo Hammare Stål Yxa Slät 16 Oz

Finns i lager
Artikel: AE8LKL Modell: 6DWH4

Få det Maj 14, Tisdag
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
263SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRip Claw Hammer
AnsikteSmooth
Ansiktsdiameter1 5 / 32 "
HandleStål med stötdämpande nylongrepp, Ax-Style
HuvudmaterialKolstål
Huvudvikt16 oz.
Total längd13.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8205203000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHandleHuvudviktTotal längdPris
WESTWARD 6DWG9 Rip-klo hammare stål fräst 22 oz | AE8LKF 6DWG91 1 / 8 "Stålhandtag med gummigrepp i termoplast22 oz.16 "511SEK
WESTWARD 6DWH0 Rip-klo hammare Stål Slät 22 Oz | AE8LKG 6DWH01 3 / 8 "Stålhandtag med gummigrepp i termoplast22 oz.16 "445SEK
WESTWARD 6DWH1 Rip-klo hammare Stål Slät 20 Oz | AE8LKH 6DWH11 1 / 4 "Stålhandtag med gummigrepp i termoplast20 oz.13.187 "466SEK
WESTWARD 6DWH2 Rip-klo Hammare Stål Slät 16 Oz | AE8LKJ 6DWH21 1 / 8 "Stålhandtag med gummigrepp i termoplast16 oz.13 "323SEK
WESTWARD 6DWH3 Rip-claw Hammer Steel Axe Slät 20 Oz | AE8LKK 6DWH31 1 / 4 "Stål med stötdämpande nylongrepp, Ax-Style20 oz.13.5 "312SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 6DWH4 Rip-klo Hammare Stål Yxa Slät 16 Oz
263SEK /enhet