Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 6DWL1 gummiklubba Hickory 8 Oz | AE8LLL

WESTWARD 6DWL1 gummiklubba Hickory 8 Oz

Finns i lager
Artikel: AE8LLL Modell: 6DWL1
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
143SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiklubba
Ansiktsdiameter1.5 "
HandleHickory
Hantera färgNatural
Hantera materialHickory
HuvudfärgSvart
Head Längd3 9 / 16 "
HuvudmaterialGummi
Huvudvikt8 oz.
Total längd12.375 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TypGummiklubba

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHantera färgHantera materialHead LängdHuvudviktTotal längdPris
WESTWARD 6DWK9 gummiklubba Hickory 32 Oz | AE8LLJ 6DWK93.5 "NaturalHickory4.625 "32 oz.13.375 "165SEK
WESTWARD 6DWL0 gummiklubba Hickory 16 Oz | AE8LLK 6DWL02.375 "NaturalHickory3.875 "16 oz.13 "172SEK
WESTWARD 30PA82 Gummi Mallet 15-3/4 tums längd | AF9NYY 30PA823.5 "Gul / gråGlasfiber och vinyl5.5 "11 oz.15.75 "365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 6DWL1 gummiklubba Hickory 8 Oz
143SEK /enhet