BURNDY Inline Multi Tap -kontakter


Filter
Kroppsmaterial: Plastisol täckt aluminiumkropp , Anslutningstyp: Dubbelsidig inträde, T , Skruvmaterial: Aluminium , Typ: 2 portar, i linje
StilModellHead StyleLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekStud storlekBreddPris (ex moms)
A
BISR1 / 0
Hex2.91 "1/0 AWG14 AWG3 / 16 "1.38 "497 SEK
B
BISR2
spår~~POS=TRUNC2.38 "2 AWG14 AWG5 / 16 "1.22 "357 SEK
C
BISR500
spår~~POS=TRUNC5"500 kcmil6 AWG3 / 8 "2.62 "1 133 SEK

Inline Multi Tap -kontakter

Burndy inline multitap-kontakter är designade för snabba trådanslutningar och avslutningar. De har plastisolomvandlade aluminiumkroppar för isolering, kemikaliebeständighet och förhindrande av strömläckage. Dessa kontakter har dubbelsidiga ingångar och en inline-design för att kombinera kablar av flera storlekar. De är utrustade med aluminiumskruvar för att eliminera behovet av hylsor. Välj från ett brett utbud av inline multitap-kontakter, tillgängliga i sexkants- och slitsade konfigurationer.
Raptor Supplies erbjuder också Burndy isolerade takrännor för anslutning av ledningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?