Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 6EXL2 Borr/kran/försänkningsbitssats Metrisk 6st | AE8PMC

WESTWARD 6EXL2 Borr/kran/försänkningsbitssats Metrisk 6st

Finns i lager
Artikel: AE8PMC Modell: 6EXL2

Få det Maj 15, Onsdag
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
811SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrill / Tap / Counter-sink Set
SkärriktningHöger hand
FinishBright
MaterialM2 Stål
Antal bitar6
SAE eller metriskmetrisk
Skafttyp1/4 "Quick Change Hex
Storlekar ingårM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 och M10 x 1.50
Tryck på StorlekarM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 och M10 x 1.50
TypHöger hand

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8207903085
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Borrstil (HSS)

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskStorlekar ingårTryck på StorlekarPris
WESTWARD 6EXL3 Borr/kran/försänkningsbitssats Sae 6 st | AE8PMD 6EXL3SAE#6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20#6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20777SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 6EXL2 Borr/kran/försänkningsbitssats Metrisk 6st
811SEK /enhet