VESTIL AHLT Series roterande luft/hydrauliska saxlyftbord


Filter
Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 3000 Ibs , Färg: Blå , Höjd: 7" , Slangstorlek: 3 / 4 " , Material: Stål , Max. Höjd: 36 " , Rörelse: Ej bärbar, fast , Arbetstryck: 80 psi , Operationstyp: Handhängande, elektrisk , Kraftkälla: Pneumatisk
StilModellLängdPlattform LängdPlattformsbreddBreddPris (ex moms)
A
AHLT-4848-3-43
51 "48 3 / 8 "43 3 / 8 "48.38 "93 369 SEK
B
AHLT-2448-3-43
51 "48 3 / 8 "24 3 / 8 "24.38 "93 369 SEK
C
AHLT-4048-3-43
51 "48 3 / 8 "40 3 / 8 "40.38 "93 369 SEK
D
AHLT-3060-3-43
51 "60 3 / 8 "30 3 / 8 "24.38 "93 369 SEK
E
AHLT-4872-3-43
72.38 "72 3 / 8 "48 3 / 8 "48.38 "93 369 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?