WESTWARD ECHAM-332-05 Stickelektrodskärning/fasning 3/32 5 Lb. | AD4JNU 41R212

WESTWARD ECHAM-332-05 Stickelektrodskärning/fasning 3/32 5 Lb.

Finns i lager
Artikel: AD4JNU Modell: ECHAM-332-05Korsreferens: 41R212

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

595SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 8
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStickelektrod
AWS-klassificeringECHAM
Behållarstorlek5 lb.
behållare TypSlangar
Diameter3 / 32 "
Längd14 "
MaterialSkärning / fasning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)37.47
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod7215500015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekDiameterMaterialDraghållfasthetPris
WESTWARD CASTARC-125-01 Stickelektrod Nickelfritt järn 1/8 1 Lb. | AD4JLZ 41R170 CASTARC-125-011 lb.1 / 8 "Nickelfritt gjutjärn62,000 PSI152SEK
WESTWARD CASTARC-125-05 Stickelektrod Nickelfritt järn 1/8 5 Lb. | AD4JMA 41R171 CASTARC-125-055 lb.1 / 8 "Nickelfritt gjutjärn62,000 PSI536SEK
WESTWARD CASTARC-332-01 Stickelektrod Nickelfritt järn 3/32 1 Lb. | AD4JMB 41R172 CASTARC-332-011 lb.3 / 32 "Nickelfritt gjutjärn62,000 PSI151SEK
WESTWARD CASTARC-332-05 Stickelektrod Nickelfritt järn 3/32 5 Lb. | AD4JMC 41R173 CASTARC-332-055 lb.3 / 32 "Nickelfritt gjutjärn62,000 PSI564SEK
WESTWARD ENI55-125-01 Stickelektrod Nickel 55 1/8 tum 1 Lb. | AD4JMD 41R174 ENI55-125-011 lb.1 / 8 "Nickel 5558,000-84,000 PSI717SEK
WESTWARD ENI55-125-05 Stickelektrod Nickel 55 1/8 tum 5 Lb. | AD4JME 41R175 ENI55-125-055 lb.1 / 8 "Nickel 5558,000-84,000 PSI3 320 kr
WESTWARD ENI55-332-01 Stickelektrod Nickel 55 3/32 tum 1 Lb. | AD4JMF 41R176 ENI55-332-011 lb.3 / 32 "Nickel 5558,000-84,000 PSI707SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD ECHAM-332-05 Stickelektrodskärning/fasning 3/32 5 Lb.
595SEK /enhet