WESTWARD ER312-063-10T Svetsstång Er312 1/16 tum diameter 10 Lb. | AD4JVM 41R348

WESTWARD ER312-063-10T Svetsstång Er312 1/16 Inch Diameter 10 Lb.

Finns i lager
Artikel: AD4JVM Modell: ER312-063-10TKorsreferens: 41R348

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 898 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsstång
AWS-klassificeringER312
Behållarstorlek10 lb.
behållare TypBox
Diameter1 / 16 "
Längd36ft.
MaterialRostfritt stål
Draghållfasthet109,500 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)100.33
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7215500015
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypDiameterPris
WESTWARD ER312-063-01T Svetsstång Er312 1/16 tum diameter 1 Lb. | AD4JVL 41R347 ER312-063-01T1 lb.Slangar1 / 16 "402SEK
WESTWARD ER312-094-01T Svetsstång Er312 3/32 tum diameter 1 Lb. | AD4JVN 41R349 ER312-094-01T1 lb.Slangar3 / 32 "390SEK
WESTWARD ER312-094-10T Svetsstång Er312 3/32 tum Diameter 10 Lb. | AD4JVP 41R350 ER312-094-10T10 lb.Box3 / 32 "3 216 kr
WESTWARD ER312-125-01T Svetsstång Er312 1/8 tum diameter 1 Lb. | AD4JVQ 41R351 ER312-125-01T1 lb.Slangar1 / 8 "375SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD ER312-063-10T Svetsstång Er312 1/16 Inch Diameter 10 Lb.
3 898 kr /enhet