Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD H53215 Insexbits med sexkantshuvud 5/32 1 tum 5 st | AD3PYL 40L563

WESTWARD H53215 Hex Head Insert Bit 5/32 1 Inch 5 Pk

Finns i lager
Artikel: AD3PYL Modell: H53215Korsreferens: 40L563

Få det Maj 20, Måndag
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
136SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
Bitlängd1"
BitstilHex
Längd1"
MaterialS2 stål
Total längd1"
Punktstorlek5 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207903085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddPunktstorlekförp. Antal.Pris
WESTWARD H1415 Insexbits 5-pack | AD3PYG 40L559 H14151 / 4 "1 / 4 "5136SEK
WESTWARD H1815 Insexbits med sexkantshuvud 1/8 1 tum 5 st | AD3PYH 40L560 H18151 / 8 "1 / 8 "5136SEK
WESTWARD H31615 Insexbits med sexkantshuvud 3/16 1 tum 5 st | AD3PYJ 40L561 H316153 / 16 "3 / 16 "5136SEK
WESTWARD H33215 Sexkantsbits 3/32 1 tum 5 st | AD3PYK 40L562 H332153 / 32 "3 / 32 "5136SEK
WESTWARD H56415 Sexkantsbit 5/64 1 tum 5 st | AD3PYM 40L564 H56415-5 / 64 "5136SEK
WESTWARD H73215 Sexkantsinsatsbit 7/32 1 tum 5 st | AD3PYN 40L565 H73215-7 / 32 "5136SEK
WESTWARD H96415 Sexkantsinsats Bit 9/64 1 tum 5 st | AD3PYP 40L566 H964159 / 64 "9 / 64 "5136SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD H53215 Hex Head Insert Bit 5/32 1 Inch 5 Pk
136SEK /packa