Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD S325 fyrkantig bit nr 3 2 tum 5 st | AD3QBW 40L643

WESTWARD S325 Square Power Bit No 3 2 Inch 5 Pk

Finns i lager
Artikel: AD3QBW Modell: S325Korsreferens: 40L643

Få det Maj 15, Onsdag
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
64SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
Bitlängd2"
BitstilFördjupning på Robertson Square
Bladbredd3"
Längd2"
MaterialS2 stål
Total längd1"
Punktstorlek3"
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207903085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddPunktstorlekförp. Antal.Pris
WESTWARD S125 fyrkantig effektbit 5 Pk | AD3QBU 40L641 S1251"1"564SEK
WESTWARD S225 fyrkantsbit nr 2 2 tum 5 st | AD3QBV 40L642 S2252"2"564SEK
WESTWARD S3250 fyrkantig bit nr 3 2 tum 50 st | AD4CFH 41D611 S32503"3"50216SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD S325 Square Power Bit No 3 2 Inch 5 Pk
64SEK /packa