Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD SL6815 Slitsad bit 6-8 1 tum 5 st | AD3PZC 40L578

WESTWARD SL6815 slitsad skärbit 6-8 1 tum 5 pk

Finns i lager
Artikel: AD3PZC Modell: SL6815Korsreferens: 40L578
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
136SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
Bitlängd1"
Bitstilspår~~POS=TRUNC
Längd1"
MaterialS2 stål
Total längd1"
Punktstorlek6-8 "
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207903085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPunktstorlekförp. Antal.Pris
WESTWARD SL101215 Slitsad bit 5 Pk | AD3PZA 40L576 SL10121510-12 "5136SEK
WESTWARD SL4515 Slitsad bit 4-5 1 tum 5 st | AD3PZB 40L577 SL45154-5 "5136SEK
WESTWARD SL81015 Slitsad insatsbit 8-10 1 tum 5 Pk | AD3PZD 40L579 SL810158-10 "5136SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD SL6815 slitsad skärbit 6-8 1 tum 5 pk
136SEK /packa