Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD SL81025 Slitsad kraftbit 8-10 2 tum 5 st | AD3QBT 40L640

WESTWARD SL81025 Slitsad Power Bit 8-10 2 Inch 5 Pk

Finns i lager
Artikel: AD3QBT Modell: SL81025Korsreferens: 40L640
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
150SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
Bitlängd2"
Bitstilspår~~POS=TRUNC
Längd2"
MaterialS2 stål
Total längd1"
Punktstorlek8-10 "
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207903085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPunktstorlekförp. Antal.Pris
WESTWARD SL101225 Slitsad effektbit 5 Pk | AD3QBP 40L637 SL10122510-12 "5150SEK
WESTWARD SL4525 Slitsad kraftbit 4-5 2 tum 5 st | AD3QBQ 40L638 SL45254-5 "5150SEK
WESTWARD SL6825 Slitsad kraftbit 6-8 2 tum 5 st | AD3QBR 40L639 SL68256-8 "5137SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD SL81025 Slitsad Power Bit 8-10 2 Inch 5 Pk
150SEK /packa