Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD TT1230L007A1011G Backventil | CU9ZJA 45R015

WESTWARD TT1230L007A1011G Backventil

Finns i lager
Artikel: CU9ZJA Modell: TT1230L007A1011GKorsreferens: 45R015

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmvänd ventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD TT23214G Backventil | CU9YZC 45N650 TT23214G149SEK
WESTWARD TT24614G Backventil | CU9YZD 45R289 TT24614G12SEK
WESTWARD TT16343G Backventil | CU9YZE 45P070 TT16343G39SEK
WESTWARD TT126323G Backventil | CU9YZF 45P858 TT126323G110SEK
WESTWARD TT26034G Backventil | CU9ZJB 45R098 TT26034G3SEK
WESTWARD TT1230L013A1011G Backventil | CU9ZKK 45R013 TT1230L013A1011G207SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD TT1230L007A1011G Backventil
19SEK /enhet