Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD TT2041104020200G O-Ring 12.42x1.78 | AH9XLZ 45N380

WESTWARD TT2041104020200G O-ring 12.42x1.78

Finns i lager
Artikel: AH9XLZ Modell: TT2041104020200GKorsreferens: 45N380

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelO-ring, 12.42x1.78
Passar märkeSpeedaire

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD TT2041104020200G O-ring 12.42x1.78
1SEK /enhet