Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD TT23229G Hammer Pin, 2YRH2, 2 PK | CU9ZHM 45N633

WESTWARD TT23229G Hammarstift, 2YRH2, 2 PK

Finns i lager
Artikel: CU9ZHM Modell: TT23229GKorsreferens: 45N633

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

78SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammerstift

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
WESTWARD TT46330G Hammer Pin, 2YRG4, 2 PK | CU9YNN 45P649 TT46330G23SEK
WESTWARD TT24629G Hammer Pin, 2YRH3/2YRH4, 2 PK | CU9YPP 45R272 TT24629G284SEK
WESTWARD TT6338IP28G Hammer Pin, 2YRH7, 2 PK | CU9ZJK 45P415 TT6338IP28G2107SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD TT23229G Hammarstift, 2YRH2, 2 PK
78SEK /packa