Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U30537.018.0250 Hollow Wall Anchor 3/16 Inch Dia., 50Pk | AA3GCG 11K358

WESTWARD U30537.018.0250 Ihåligt väggankare 3/16 tum Dia., 50Pk

Finns i lager
Artikel: AA3GCG Modell: U30537.018.0250Korsreferens: 11K358
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
312SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålväggsankare
Ankarlängd2 1 / 16 "
Borrstorlek3 / 8 "
MaterialFörzinkat kolstål
Skruvlängd2 1 / 16 "
Skruvstorlek3 / 16 "
Vägg tjocklek1/8 till 5/8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7042
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U30537.018.0250 Ihåligt väggankare 3/16 tum Dia., 50Pk
312SEK /packa