Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U34360.018.0050 Nitbricka, Zinkrund, 3/16 X 1/2 Storlek, 500Pk | AE4XAN 5NNT7

WESTWARD U34360.018.0050 Nitbricka, zink rund, 3/16 X 1/2 storlek, 500pk

Finns i lager
Artikel: AE4XAN Modell: U34360.018.0050Korsreferens: 5NNT7
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
229SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitbricka
Finishzink
Inuti Dia.3 / 16 "
MaterialStål
Utanför Dia.1 / 2 "
FormaRunda
Tjocklek0.056 "
Tjocktolerans0.052 till 0.060 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6156
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U34360.018.0050 Nitbricka, zink rund, 3/16 X 1/2 storlek, 500pk
229SEK /packa