Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U34363.025.0050 Nitbricka Aluminium Rund, 1/4 X 1/2 Gängstorlek, 100Pk | AE4XAU 5NNU2

WESTWARD U34363.025.0050 Nitbricka aluminium rund, 1/4 X 1/2 gängstorlek, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE4XAU Modell: U34363.025.0050Korsreferens: 5NNU2
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
117SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitbricka
FinishEnkel
Inuti Dia.1 / 4 "
MaterialAluminium
Utanför Dia.1 / 2 "
FormaRunda
Tjocklek0.056 "
Tjocktolerans0.052 till 0.060 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7616107090
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U34363.025.0050 Nitbricka aluminium rund, 1/4 X 1/2 gängstorlek, 100pk
117SEK /packa