Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U63101.025.0001 Väggankare, flänsad, 1/4 tum, 100Pk | AA3KMP 11M985

WESTWARD U63101.025.0001 Väggankare, flänsad, 1/4 tum, 100pk

Finns i lager
Artikel: AA3KMP Modell: U63101.025.0001Korsreferens: 11M985
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
78SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggankare
Ankarlängd1.187 "
Borrstorlek1 / 4 "
MaterialPA6
Min. Håldjup1-9 / 16 "
Min. Trådlängd1-3 / 8 "
Skruvstorlek# 6 till 1/4 "
Storlek1 / 4 "
TypFlänsad
Vägg tjocklek1-5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U63101.025.0001 Väggankare, flänsad, 1/4 tum, 100pk
78SEK /packa