Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U70650.025.0100 Anchor, 1/4 Inch Dia. 1 Inch Length, 100Pk | AA3GBW 11K342

WESTWARD U70650.025.0100 Ankare, 1/4 tum Dia. 1 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AA3GBW Modell: U70650.025.0100Korsreferens: 11K342
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
414SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammer Drive Pin Anchor Set
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd1"
Head StyleMushroom
MaterialZamac
Max. Fixturtjocklek1 / 4 "
Min. Inbäddning3 / 4 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)726

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8829
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7907006000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U70650.025.0100 Ankare, 1/4 tum Dia. 1 tums längd, 100pk
414SEK /packa