Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U70651.050.0275 Hammer Drive Anchor, 1/2 Inch Dia., 10Pk | AA3GBJ 11K331

WESTWARD U70651.050.0275 Hammer Drive Anchor, 1/2 tum Dia., 10Pk

Finns i lager
Artikel: AA3GBJ Modell: U70651.050.0275Korsreferens: 11K331
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
292SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammer Drive Pin Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd2.75 "
MaterialStål
Max. Fixturtjocklek1 / 4 "
Min. Inbäddning2"
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)4246

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8752
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U70651.050.0275 Hammer Drive Anchor, 1/2 tum Dia., 10Pk
292SEK /packa