Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U70651.075.0750 Hammer Drive Anchor, 3/4 Inch Dia., 4Pk | AA3GBT 11K339

WESTWARD U70651.075.0750 Hammer Drive Anchor, 3/4 tum Dia., 4Pk

Finns i lager
Artikel: AA3GBT Modell: U70651.075.0750Korsreferens: 11K339
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
396SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammer Drive Pin Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd7.5 "
MaterialStål
Max. Fixturtjocklek2"
Min. Inbäddning3.5 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)13755

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1177
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U70651.075.0750 Hammer Drive Anchor, 3/4 tum Dia., 4Pk
396SEK /packa