WHEATON 211606 Droppflaska 60 ml Natural Round PK144 | AG9ZDU 23MU74

WHEATON 211606 droppflaska 60mL naturlig rund PK144

Finns i lager
Artikel: AG9ZDU Modell: 211606Korsreferens: 23MU74

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 518 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDropperflaska
GrundmaterialPlast
KroppsfärgWhite
Body MaterialLDPE
Kapacitet60mL
StängningsfärgVit klar
Stängningsmaterialpolypropylen
Skruvstängningsstorlek20-410 mm
FormaRunda
Typdropper

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2545
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddGrundmaterialKroppsfärgBody MaterialKapacitetStängningStängningsmaterialSkruvstängningsstorlekPris
WHEATON 211602 Dropperflaska 6 ml Natural Round PK144 | AG9ZDP 23MU70 2116025.5 "PlastWhiteLDPE6mL-polypropylen13-425 mm-
RFQ
WHEATON 211603 Droppflaska 7 ml Natural Round PK144 | AG9ZDQ 23MU71 2116035"PlastWhiteLDPE7mL-polypropylen15-415 mm5 243 kr
WHEATON 211604 Dropperflaska 15 ml Natural Round PK144 | AG9ZDR 23MU72 21160418 "PlastWhiteLDPE15mL-polypropylen15-415 mm5 528 kr
WHEATON 211605 Dropperflaska 30 ml Natural Round PK144 | AG9ZDT 23MU73 21160518 "PlastWhiteLDPE30mL-polypropylen20-410 mm6 112 kr
WHEATON 211620 Droppflaska 3 ml Vit rund PK144 | AG9ZDV 23MU77 211620-PlastWhiteLDPE3mLJapolypropylen8-425 mm5 421 kr
WHEATON 211621 Droppflaska 6 ml Vit rund PK144 | AG9ZDW 23MU78 211621-PlastWhiteLDPE6mLJapolypropylen13-425 mm5 987 kr
WHEATON 211622 Dropperflaska 7 ml vit rund PK144 | AG9ZDX 23MU79 211622-PlastWhiteLDPE7mLJapolypropylen15-415 mm5 548 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHEATON 211606 droppflaska 60mL naturlig rund PK144
6 518 kr /enhet