Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WHEATON W216814 Boston rund flaska 4 uns PK24 | AJ2CDN 46Z246

WHEATON W216814 Boston rund flaska 4 ounce PK24

Finns i lager
Artikel: AJ2CDN Modell: W216814Korsreferens: 46Z246

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

951SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
Body MaterialTyp III Soda Lime Glass
Kapacitet4 oz.
StängningJa
StängningsmaterialFenol
MunSmal
Skruvstängningsstorlek20-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)11.91
Fartygets längd (cm)30
Fartygets bredd (cm)19.84
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupGrundmaterialKroppsfärgMunSkruvstängningsstorlekFormaBreddBody MaterialPris
WHEATON W216800 Boston Round Bottle 1 uns PK48 | AJ2CCY 46Z232 W216800-GlasRensaSmal20-400 mmRunda-Typ III Soda Lime Glass1 278 kr
WHEATON W216801 Boston Round Bottle 2 uns PK24 | AJ2CCZ 46Z233 W216801-GlasRensaSmal20-400 mmRunda-Typ III Soda Lime Glass808SEK
WHEATON W216802 Boston Round Bottle 4 uns PK24 | AJ2CDA 46Z234 W216802-GlasRensaSmal20-400 mmRunda-Typ III Soda Lime Glass917SEK
WHEATON W216803 Boston Round Bottle 8 uns PK12 | AJ2CDB 46Z235 W216803-GlasRensaSmal20-400 mmRunda-Typ III Soda Lime Glass-
RFQ
WHEATON W216804 Boston Round Bottle 16 uns PK12 | AJ2CDC 46Z236 W216804-GlasRensaSmal20-400 mmRunda-Typ III Soda Lime Glass715SEK
WHEATON W216805 Boston rund flaska 32 uns PK12 | AJ2CDD 46Z237 W216805-GlasRensaSmal20-400 mmRunda-Typ III Soda Lime Glass1 009 kr
WHEATON W216806 Boston Round Bottle 1 uns PK48 | AJ2CDE 46Z238 W216806-GlasRensaSmal20-400 mmRunda-Typ III Soda Lime Glass1 426 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHEATON W216814 Boston rund flaska 4 ounce PK24
951SEK /enhet