Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WHEATON W216932 Bred mun i flaska - Förpackning med 6 | AF3ULZ 8DCT1

WHEATON W216932 Flaska bred mun - förpackning om 6

Finns i lager
Artikel: AF3ULZ Modell: W216932Korsreferens: 8DCT1
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
1 272 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
Body MaterialGlas
Kapacitet2,000mL
StängningsfärgWhite
StängningsmaterialPolypropylen / PVC
Diameter122mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd213mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek83-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.4775
Fartygets höjd (cm)23.37
Fartygets längd (cm)38.35
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod7010905005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFinishKroppsfärgBody MaterialExamensintervallAvdelningar för examenHöjdMunPris
WHEATON W216966 Flaska Graduerad Valumetrisk 30ml - Förpackning med 48 | AF3UMW 8DD82 W216966Flaska33mm / 400RensaGlas10 till 25 ml5ml68mmbrett1 992 kr
WHEATON W216967 Flaskgraderad förpackning med 48 | AF3UMX 8DD85 W216967Flaska38mm / 400RensaGlas10 till 50 ml5ml83mmbrett1 332 kr
WHEATON W216968 flaska graderad - 24-pack | AF3UMY 8DD86 W216968Flaska48mm / 400RensaGlas10 till 110 ml5ml102mmbrett1 374 kr
WHEATON W216969 Flaska graderad - 24-pack | AF3UMZ 8DD87 W216969Flaska58mm / 400RensaGlas10 till 230 ml10mL127mmbrett1 691 kr
WHEATON W216807 Flaska Smal munflaska 60 ml - Förpackning med 24 | AF3UNA 8DD91 W216807Flaska-RensaGlasInte specificerad-94mmSmal882SEK
WHEATON W216946 Bred mun i flaska - 24-pack | AF3UNB 8DD92 W216946Flaska-BärnstenGlasInte specificerad-75mmbrett1 201 kr
WHEATON W216947 Bred mun i flaska - 24-pack | AF3UNC 8DD93 W216947Flaska-BärnstenGlasInte specificerad-95mmbrett1 453 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHEATON W216932 Flaska bred mun - förpackning om 6
1 272 kr /enhet