WHEELER-REX 465010 Hydrostatisk testpump 5-1 / 2 Hk | AE8XPW 6GDV2

WHEELER-REX 465010 Hydrostatisk testpump 5-1/2 hk

Finns i lager
Artikel: AE8XPW Modell: 465010Korsreferens: 6GDV2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

54 164 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrostatisk testpump
MotormärkeHonda
Motor RPM550
Motorstorlek88cc
Motor / MotortypBensin
MätareFyllt glycerin, 0 till 600 psi
GPM10
Höjd35 "
HP5.5
Inlopp3/4 "kvinnlig GHT
Längd28 "
SmörjningPump 40W olja utan tvättmedel, 20 oz, växellåda 80 / 90W växelolja, 16 oz.
MaterialMetall
Max. Tryck500 psi
Classic Outlet3/4 "MNPT
ReliefventilJusterbart tryck
Axelstorlek1"
TypTrippelmembran, positiv förskjutning
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 73.48
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod8424890000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Urladdningsslang (3/4 "ID x 10 fot, 3/4" MNPT i båda ändarna)
    • Inloppsslang (3/4 "ID x 10 Ft., 3/4" GHT hane)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMotormärkeMätareLängdSmörjningMax. TryckClassic OutletTypPris
WHEELER-REX 29200 Hydrostatisk testpump 300 Psi | AE8XPP 6GDU4 29200Hydrostatisk testpump----300 psi1/4 "MNPT Från 10 fot utgångsslangHandopererad3 415 kr
WHEELER-REX 29201 Hydrostatisk testpump 1000 psi | AE8XPQ 6GDU5 29201Hydrostatisk testpump-----1/4 "MNPT Från 10 fot utgångsslangHandopererad3 680 kr
WHEELER-REX 29900 Hydrostatisk testpump 870 PSI | AE8XPU 6GDU9 29900Hydrostatisk testpump-----1/4 "MNPT Från 10 fot utgångsslangHandopererad7 951 kr
WHEELER-REX 46501 Hydrostatisk testpump 6-1 / 2 Hk | AE8XPV 6GDV1 46501Hydrostatisk testpumpB&SFyllt glycerin, 0 till 600 psi28 "Pump 40W olja utan tvättmedel, 20 oz, växellåda 80 / 90W växelolja, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTTrippelmembran, positiv förskjutning5 840 kr
WHEELER-REX 39300 Hydrostatisk testpump elektrisk 1/2 hk | AE8XPY 6GDV5 39300Hydrostatisk testpump, elektrisk-Fyllt glycerin, 0 till 600 psi14 "Chassifett300 psi9/16 "-18 JCIF ManTvillingkolv, positiv förskjutning13 888 kr
WHEELER-REX 35100 Testpump Elektrisk dubbelkolv 1hk | AE8XQA 6GDV7 35100Hydrostatisk testpump, elektrisk-Fyllt glycerin, 0 till 2000 psi16 "Chassifett500 psi1/2 "FNPT-vridbarTvillingkolv, positiv förskjutning19 585 kr
WHEELER-REX 33100 Testpump Elektrisk triplexkolv 1 hk | AE8XQC 6GDV9 33100Hydrostatisk testpump, elektrisk-Fyllt glycerin, 0 till 2000 psi16 "30W icke-rengöringsmedel hydraulolja1000 psi1/2 "FNPT-vridbarTriplexkolv, positiv förskjutning257SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHEELER-REX 465010 Hydrostatisk testpump 5-1/2 hk
54 164 kr /enhet