WHEELER-REX Hydrostatiska testpumpar


Filter
Material: Metall , Fas: 1 , Spänning: 115/230
StilModellArtikelMotormärkeMätareLängdSmörjningMax. TryckClassic OutletTypPris (ex moms)
A
29200
Hydrostatisk testpump----300 psi1/4 "MNPT Från 10 fot utgångsslangHandopererad3 415 SEK
B
465010
Hydrostatisk testpumpHondaFyllt glycerin, 0 till 600 psi28 "Pump 40W olja utan tvättmedel, 20 oz, växellåda 80 / 90W växelolja, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTTrippelmembran, positiv förskjutning54 164 SEK
C
29201
Hydrostatisk testpump-----1/4 "MNPT Från 10 fot utgångsslangHandopererad3 680 SEK
D
29900
Hydrostatisk testpump-----1/4 "MNPT Från 10 fot utgångsslangHandopererad7 951 SEK
E
46501
Hydrostatisk testpumpB&SFyllt glycerin, 0 till 600 psi28 "Pump 40W olja utan tvättmedel, 20 oz, växellåda 80 / 90W växelolja, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTTrippelmembran, positiv förskjutning5 840 SEK
F
39300
Hydrostatisk testpump, elektrisk-Fyllt glycerin, 0 till 600 psi14 "Chassifett300 psi9/16 "-18 JCIF ManTvillingkolv, positiv förskjutning13 888 SEK
G
33100
Hydrostatisk testpump, elektrisk-Fyllt glycerin, 0 till 2000 psi16 "30W icke-rengöringsmedel hydraulolja1000 psi1/2 "FNPT-vridbarTriplexkolv, positiv förskjutning257 SEK
H
35100
Hydrostatisk testpump, elektrisk-Fyllt glycerin, 0 till 2000 psi16 "Chassifett500 psi1/2 "FNPT-vridbarTvillingkolv, positiv förskjutning19 585 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?