WHEELER-REX 701185 Bypass-ventilsats 6 Gpm 1500 Psi | AC7LJV 38L012

WHEELER-REX 701185 Bypass-ventilsats 6 Gpm 1500 Psi

Finns i lager
Artikel: AC7LJV Modell: 701185Korsreferens: 38L012

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 455 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBypassventilsats
Höjd17.25 "
Längd15 "
Max. Flöde30 gpm
Max. Flöde GPM6
HamnstorlekSnabbkopplare med platt ansikte för män och kvinnor
Förinställd inställning (PSI)1500
tryck~~POS=TRUNC0 till 3000 psi
TypPipemaster
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.715
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)36.07
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHEELER-REX 701185 Bypass-ventilsats 6 Gpm 1500 Psi
15 455 kr /enhet