Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HJULLÅSPRODUKTER CN121093 Horn 12/24VDC Röd 6-11/16 tum Höjd | AH8CZW 38GV30

WHEELOCK PRODUCTS CN121093 Horn 12/24VDC Röd 6-11/16 tum Höjd

Finns i lager
Artikel: AH8CZW Modell: CN121093Korsreferens: 38GV30
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
593SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorn
Amps0.37
FärgRed
decibel68 till 96 dB @ 10 fot, 79 till 101 dB vid 10 fot
Djup2.625 "
Höjd6 11 / 16 "
Husets materialPlast
Inomhus UtomhusInomhus
MonteringTak
Operating temp.32 grader till 120 grader F.
Spänning12/24 XNUMX VDC
Bredd6 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)17.02
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdMonteringBreddPris
HJULLÅSPRODUKTER CN121091 Horn 12/24VDC Röd 5-15/64 tum Höjd | AH8CZU 38GV28 CN121091Red2.187 "5 15 / 64 "Vägg4.5 "563SEK
HJULLÅSPRODUKTER CN121092 Horn 12/24VDC Vit 5-15/64 tum Höjd | AH8CZV 38GV29 CN121092White2.187 "5 15 / 64 "Vägg4.5 "573SEK
HJULLÅSPRODUKTER CN121094 Horn 12/24VDC Vit 6-11/16 tum Höjd | AH8CZX 38GV31 CN121094White2.625 "6 11 / 16 "Tak6 11 / 16 "562SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHEELOCK PRODUCTS CN121093 Horn 12/24VDC Röd 6-11/16 tum Höjd
593SEK /enhet