APPROVED VENDOR Fjäderbelastad backventil


Filter
Hex storlek: N / A , Material: Bronze , Max. Temp.: 250 grader F , Max. Vattentryck: 200 psi , Monteringsplats: Horisontell eller vertikal (endast flödet upp) , Fjädermaterial: 304 Stainless Steel
StilModellBreddComplianceAnslutningstypKracktryckFlöde LängdTotala höjdenStorlekPris (ex moms)
A
6AJY2
1 9 / 16 "ANSI B2.11NPT3.5 psi13.6 gpm2.75 "2 23 / 32 "3 / 4 "637 SEK
B
6AJY8
1 9 / 16 "ANSI B16.18Löd3.5 psi15 gpm3 17 / 32 "3 35 / 64 "3 / 4 "215 SEK
B
6AJY7
1 17 / 64 "ANSI B16.18Löd1.7 psi10 gpm2 27 / 32 "2 25 / 32 "1 / 2 "183 SEK
A
6AJY1
1 17 / 64 "ANSI B2.11NPT1.7 psi9.2 gpm2 13 / 32 "2 13 / 32 "1 / 2 "470 SEK
B
6AJY9
1 25 / 32 "ANSI B16.18Löd3.5 psi22 gpm4 3 / 32 "4 7 / 64 "1"306 SEK
A
6AJY3
1 49 / 64 "ANSI B2.11NPT3.5 psi18.8 gpm3.25 "3 7 / 32 "1"788 SEK
B
6AJZ1
2 21 / 64 "ANSI B16.18Löd4.3 psi26 gpm4 15 / 16 "4 15 / 16 "1.5 "242 SEK
A
6AJY5
2 23 / 64 "ANSI B2.11NPT4.3 psi25 gpm4"4.031 "1.5 "1 506 SEK
A
6AJY4
2.12 "ANSI B2.11NPT3.5 psi23.5 gpm3.625 "3.625 "1.25 "1 139 SEK
B
6AJZ0
2.156 "ANSI B16.18Löd3.5 psi24 gpm4 31 / 32 "4 11 / 16 "1.25 "460 SEK
B
6AJZ2
3 3 / 64 "ANSI B16.18Löd4.3 psi31 gpm6 1 / 16 "6 5 / 64 "2"961 SEK
A
6AJY6
3.031 "ANSI B2.11NPT4.3 psi30 gpm5"5.031 "2"1 921 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?