White-Rodgers 124-114111 Likströmssolenoid används för att styra tung utrustning, såsom vinschar, pumpar och ventiler. Den är idealisk för uppgifter som kräver fjärrstyrning eller automatiserad styrning av strömfördelningen.
Funktioner:
- White-Rodgers 124-114111 DC-strömsolenoid har en 24VDC spolespänning, vilket säkerställer exakt och konsekvent prestanda.
- Den kommer med en dammtålig hölje, vilket gör den lämplig för användning i tuffa miljöer.
- Denna likströmssolenoid har en silverlegeringskontakt, vilket säkerställer tillförlitliga elektriska anslutningar.
- Den är utrustad med en kontinuerlig driftcykel, vilket säkerställer oavbruten funktionalitet.
- Den har en isolerad spoletyp som bibehåller signalintegriteten.
- Denna likströmssolenoid har en 100A-klassning, vilket gör den lämplig för applikationer som kräver omkoppling med hög effekt.
- Den levereras med ett standardmonteringsfäste, vilket underlättar integrationen i olika system.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är betydelsen av standardmonteringsfäste i White-Rodgers 124-114111 likströmssolenoid?
S. Solenoiden levereras med ett standardmonteringsfäste för enkel och säker installation.
F. Vilka underhållsuppgifter ska jag utföra för att säkerställa solenoidens livslängd?
A. Inspektera och rengör regelbundet det dammtåliga höljet, kontrollera att de elektriska anslutningarna är täta och se till att solenoiden förblir fri från skräp eller hinder.
F. Vad är fördelen med den isolerade spoltypen?
A. Den isolerade spolen förhindrar interferens med andra elektriska kretsar och säkerställer att solenoidens funktion inte stör eller påverkar närliggande elektroniska komponenter.