Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WHITE-RODGERS 1A10-651 Termostat Linjespänning | AB9MVL 2E734

WHITE-RODGERS 1A10-651 Termostat nätspänning

Finns i lager
Artikel: AB9MVL Modell: 1A10-651Korsreferens: 2E734

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 397 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
FärgTan
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V8A
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V8A
Kontrollområde36 grader till 90 grader F.
Kylning full belastning @ 120V8A
Kylning full belastning @ 240V4A
Kyllåst rotor @ 120V48A
Kyllåst rotor @ 240V24A
Djup2.125 "
Differentiell1.5 grader F
Fulllastförstärkare @ 120V15A
Fullförstärkare @ 240VAC4A
Höjd5.125 "
Induktiva förstärkare @ 120V8A
Induktiva förstärkare @ 240V4A
Låsta rotorförstärkare @ 120V48A
Låsta rotorförstärkare @ 240V24A
MonteringstypVertikal
Antal omkopplare1
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Växla åtgärdÖppna / stäng vid uppgång
Byt typSPDT
Spänningsområde120 till 277 VAC
Bredd2.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9032100030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellByt typFärgKontrollområdeSpänningsområdeBreddDjupDifferentiellHöjdPris
WHITE-RODGERS 1687-9 Fjärrlampa för termostat | AB9MTX 2E399 1687-9SPDTGrå-30 grader till 90 grader F.120 till 240 VAC2 5 / 16 "2-9 / 16 "4.5 grader till 40 grader F.5.375 "1 371 kr
WHITE-RODGERS 1A16-51 Termostat Nätspänning | AD2TET 3TZ43 1A16-51SPDTTan36 grader till 90 grader F.120 till 240 VAC2.875 "2.125 "1.5 grader F5.125 "1 975 kr
WHITE-RODGERS 1A65-641 Termostat Linjespänning | AD7EXK 4E036 1A65-641SPSTBeige40 grader till 85 grader F.120 till 277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 grader F4.5 "506SEK
WHITE-RODGERS 1A66-641 Termostat Dpst-omkopplare | AD7EXL 4E037 1A66-641DPSTBeige40 grader till 85 grader F.240 till 277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 grader F4.5 "662SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHITE-RODGERS 1A10-651 Termostat nätspänning
1 397 kr /enhet