Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WHITE-RODGERS 36C03-300 Gasventil Snabböppning 230000 Btuh | AB3BAT 1RC51

WHITE-RODGERS 36C03-300 Gasventil snabböppning 230000 Btuh

Finns i lager
Artikel: AB3BAT Modell: 36C03-300Korsreferens: 1RC51
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
2 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgasventil
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 175 grader F
Förstärkare AC0.23
BtuH230,000
Spolvolts24
Gas typNG / LP
TändningstypStående pilot
Inloppsstorlek1 / 2 "
Utloppsstorlek3 / 4 "
Tryckinställningsområde2.5 till 5.0 "WC
Reducerbussningssats3/4 x 1/2 "och 1/2 x 3/8"
VentiltypSnabb öppning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0575
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Inloppstryckkran (Nej)
    • LP-omvandlingssats (Ja)
    • Sidokranar (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddFörstärkare ACBtuHSpolvoltsInloppsstorlekUtloppsstorlekVentiltypPris
WHITE-RODGERS 36H32-304 Gasventil Snabböppning 400000 Btuh | AA8ATF 16X612 36H32-304-40 till 175 grader F0.41230,000241 / 2 "3 / 4 "Snabb öppning3 552 kr
WHITE-RODGERS 36H32-423 Gasventil Snabböppning 400000 Btuh | AB4LPC 1YRN7 36H32-423-40 till 175 grader F0.41300,000243 / 4 "3 / 4 "Snabb öppning2 823 kr
WHITE-RODGERS 36H64-463 Gasventil Snabböppning 400000 Btuh | AB4LPD 1YRN8 36H64-463-40 till 175 grader F0.54300,000243 / 4 "3 / 4 "Snabb öppning4 169 kr
WHITE-RODGERS 764-742 Gasventil Gas Pilot Safety 142000 Btuh | AB9MTR 2E374 764-74232 till 175 grader F-142,00030mV1 / 2 "1 / 2 "Gaspilotsäkerhet2 546 kr
WHITE-RODGERS 36C03U-433 Gasventil Snabböppning 280000 Btuh | AB9MTY 2E401 36C03U-433-40 till 175 grader F0.23280,000750mV3 / 4 "3 / 4 "Snabb öppning3 957 kr
WHITE-RODGERS 36C03-433 Gasventil Snabböppning 280000 Btuh | AB9MTZ 2E402 36C03-433-40 till 175 grader F0.23280,000243 / 4 "3 / 4 "Snabb öppning3 537 kr
WHITE-RODGERS 36C03-333 Gasventil Snabböppning 230000 Btuh | AB9MVH 2E725 36C03-333-40 till 175 grader F0.23230,000241 / 2 "3 / 4 "Snabb öppning2 713 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHITE-RODGERS 36C03-300 Gasventil snabböppning 230000 Btuh
2 675 kr /enhet