Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 11900 Handkran M6 x 1 Ljus | AA6GQX 13X364

WIDIA 11900 Handkran M6 x 1 Bright

Finns i lager
Artikel: AA6GQX Modell: 11900Korsreferens: 13X364
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
187SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandknacka
FinishBright
Listnummer7353
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd2.5 "
Tonhöjd1.00mm
Gränser för pitchdiameterD8
Shank Dia.0.255 "
StorlekM6
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
WIDIA 14944 Handkran M36 x 4 Ljus | AA6GPV 13X339 14944Kontakt535343"Grov6"4.00mmD915 666 kr
WIDIA 14943 Handkran M36 x 4 Ljus | AA6GPW 13X340 14943Botten535343"Grov6"4.00mmD96 128 kr
WIDIA 5353 Handkran M36 x 4 Ljusplugg | AA6GPX 13X341 5353Kontakt535343"Grov6"4.00mmD95 217 kr
WIDIA 5353 Handkran M36 x 4 Bright Taper | AA6GPY 13X342 5353Avsmalning535343"Grov6"4.00mmD95 736 kr
WIDIA 14928 Handkran M30 x 3.5 Ljus | AA6GPZ 13X343 14928Kontakt535342 9 / 16 "Grov5.437 "3.50mmD912 150 kr
WIDIA 14927 Handkran M30 x 3.5 Ljus | AA6GQA 13X344 14927Botten535342 9 / 16 "Grov5.437 "3.50mmD93 729 kr
WIDIA 5353 Handkran M30 x 3.5 Bright Plug | AA6GQB 13X345 5353Kontakt535342 9 / 16 "Grov5.437 "3.50mmD94 539 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 11900 Handkran M6 x 1 Bright
187SEK /enhet