Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 12396441600 Indexable Profiling End Mill, Straight, 16 mm Shank Dia, 100 mm Overall Length | CV2KGE 273VK4

WIDIA 12396441600 Vändfräs för profilering, rak, 16 mm skaftdiameter, 100 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CV2KGE Modell: 12396441600Korsreferens: 273VK4

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 124 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnd Mill

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.774
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
WIDIA 12393051200 Indexerbar profileringsändfräs, 1-1/2 tum Max. Skärdiameter, 29.20 mm total längd | CV2JZV 273NJ0 12393051200End Mill8 521 kr
WIDIA 12393051800 Vändfräs för profilering, 29.20 mm total längd | CV2KDM 273NJ2 12393051800End Mill11 366 kr
WIDIA VXF032Z03M16XD12 Vändfräs för profilering, 32 mm Max. Skärdiameter, gängad, 29 mm skaftdiameter | CV2KEP 274NV2 VXF032Z03M16XD12End Mill5 440 kr
WIDIA WSSEM12503RH vändfräs för profilering, rak, 1 tums skaftdiameter, 4 tums totallängd | CV2KFQ 274EY5 WSSEM12503RHEnd Mill9 230 kr
WIDIA VSM490D100Z04C100XN10L400 Vändfräs för profilering, rak, 1 tums skaftdiameter, 4 tums totallängd | CV2KFR 274LT7 VSM490D100Z04C100XN10L400End Mill6 486 kr
WIDIA VSM490D125Z04C100XN10L430 Indexerbar profileringsändfräs, rak, 1 tums skaftdiameter, 4.3000 2 tum totallängd | CV274KFT 4LUXNUMX VSM490D125Z04C100XN10L430End Mill6 890 kr
WIDIA VSM490D125Z05C100XN10L430 Vändfräs för profilering, rak, 1 tums skaftdiameter, 4.3000 2 tum totallängd | CV274KFU 6LUXNUMX VSM490D125Z05C100XN10L430End Mill7 213 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 12396441600 Vändfräs för profilering, rak, 16 mm skaftdiameter, 100 mm total längd
5 124 kr /enhet